Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura2.19 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.79 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Longitud3.92 pulg.
- Longitud total3.92 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.17 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA10FJA10
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera