Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura2.39 pulg.
- Tamaño hexagonal1.125 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.45 pulg.
- Longitud3.63 pulg.
- Longitud total3.63 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Ancho1.29 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA10FRB10
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
1GA10FRB10 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera