Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.25 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.56 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.73 pulg.
- Longitud total2.73 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA12FJ8
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera