Especificaciones
Dimensions
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Tamaño del extremo 11 7/16 pulg.
- Altura3.18 pulg.
- Tamaño hexagonal1.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.88 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.78 pulg.
- Longitud5.41 pulg.
- Diámetro exterior1.005 pulg.
- Longitud total5.41 pulg.
- Peso total0.92 lb
- Tamaño de la rosca1 7/16-12
- Peso0.92 lb
- Ancho1.62 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 7/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA16FRA16
- Número de Upc del fabricante678146132864
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146132864
- Presión de trabajo6000 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
1GA16FRA16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera