Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Altura7.84 pulg.
- Tamaño hexagonal2.87 pulg.
- Factor de corte de la manguera5.42 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud8.98 pulg.
- Longitud total8.98 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/2-12
- Ancho2.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 12 1/2-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA32FJB32
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera