Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.375 pulg.
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.67 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.22 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.24 pulg.
- Longitud2.55 pulg.
- Diámetro exterior1.005 pulg.
- Longitud total2.55 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.91 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA6FJB6
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo4000 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera