Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.97 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud3.70 pulg.
- Diámetro exterior1.005 pulg.
- Longitud total3.70 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho1.08 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante1GA8FJA8
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo4000 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera