Motion
1GA8FRB8
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1G hembra ORS Codo de caída corta giratorio 90˚
Artículo MI #12301303
No. Fabricante 1GA8FRB8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1G hembra ORS Codo de caída corta giratorio 90˚
Artículo MI #12301303
No. Fabricante 1GA8FRB8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Altura
    2.11 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.67 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.36 pulg.
  • Longitud
    3.30 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.005 pulg.
  • Longitud total
    3.30 pulg.
  • Peso total
    0.27 lb
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho
    1.08 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    1GA8FRB8
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    9000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1GA8FRB8 JAULAS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo