Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 7 in x 6 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16 in sin enclavamiento, offset de 14 in, iluminado - Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA1LL161X141
- Número de Upc del fabricante00840223700062
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSA1LL161X141 PANTALLA PLANA 7" X 6" IZQUIERDA