Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 7" x 6" con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16" con enclavamiento, offset de 14", iluminado - Caja con enclavamiento y monitoreo
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA1LL161L143
- Número de Upc del fabricante00840223700093
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .