Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Plano, 7" x 6" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Pivote de Cabeza Simple, 2 Brazos, Alcance de 16" con Interbloqueo, Offset de 18", Envolvente con Enclavamiento Iluminado y Monitorizado
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA1LL161L183
- Número de Upc del fabricante00840223700192
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .