Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 7 in x 6 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 24 in con enclavamiento, offset de 12 in, iluminado - Caja interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA1LL241L122
- Número de Upc del fabricante00840223700239
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .