Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 7 in x 6 in, montaje izquierdo, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 24 in con enclavamiento, offset de 18 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA1XL241L180
- Número de Upc del fabricante00840223700376
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .