Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 7 in x 6 in, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 3 brazos, alcance de 36 in sin enclavamiento, offset de 12 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA1XL361X120
- Número de Upc del fabricante00840223700406
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .