Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Plano, 7" x 6" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Pivote de Cabeza Simple, 3 Brazos, Alcance de 36" con Interbloqueo, Offset de 12", Envolvente con Enclavamiento Iluminado y Monitorizado
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA1LL361L123
- Número de Upc del fabricante00840223700444
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .