Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 9" x 8" con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16" con enclavamiento, offset de 16", iluminado - Caja con enclavamiento y monitoreo
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA2LL161L183
- Número de Upc del fabricante00840223700796
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .