Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 9 in x 8 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 24 in con enclavamiento, offset de 12 in, iluminado - Caja interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA2LL241L122
- Número de Upc del fabricante00840223700833
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSA2LL241L122 PANTALLA PLANA 9" X 8" IZQUIERDA