Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 9 in x 8 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 24 in sin enclavamiento, offset de 16 in, iluminado - Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA2LL241X161
- Número de Upc del fabricante00840223700918
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .