Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 9 in x 8 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 3 brazos, alcance de 36 in con enclavamiento, offset de 16 in, iluminado - Caja interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA2LL361L162
- Número de Upc del fabricante00840223701137
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .