Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 9 in x 8 in, montaje izquierdo, articulado, pivote de cabezal único, 3 brazos, alcance de 36 in con enclavamiento, offset de 18 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA2XL361L180
- Número de Upc del fabricante00840223701175
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .