Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 14 in x 12 in, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16 in sin enclavamiento, offset de 12 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA3XL161X120
- Número de Upc del fabricante00840223701205
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .