Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 14" x 12" con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16" con enclavamiento, offset de 12", iluminado - Caja con enclavamiento y monitoreo
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA3LL161L123
- Número de Upc del fabricante00840223701281
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .