Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 14 in x 12 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, doble pivote, 2 brazos, alcance de 24 in con enclavamiento, offset de 18 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA3LL242L182
- Número de Upc del fabricante00840223701977
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .