Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Plano, 14" x 12" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36" con Bloqueo, Offset de 12", Envolvente Iluminado-Enclavado y Monitorizado
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA3LL362L123
- Número de Upc del fabricante00840223702097
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .