Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 14 in x 12 in, montaje izquierdo, articulado, pivote de cabezal único, 3 brazos, alcance de 36 in con enclavamiento, offset de 14 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA3XL361L140
- Número de Upc del fabricante00840223702141
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .