Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 14 in x 12 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, doble pivote, 3 brazos, alcance de 36 in sin enclavamiento, compensación de 16 in, iluminado - Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA3LL362X161
- Número de Upc del fabricante00840223702233
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .