Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 14" x 12" con LED, montaje a la izquierda, articulado, doble pivote, 3 brazos, alcance de 36" con enclavamiento, offset de 16", iluminado - Caja interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA3LL362L162
- Número de Upc del fabricante00840223702271
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .