Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in, montaje derecho, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16 in con enclavamiento, offset de 12 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4XR161L120
- Número de Upc del fabricante00840223702486
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .