Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16 in con enclavamiento, offset de 18 in, iluminado - Caja interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4LL161L182
- Número de Upc del fabricante00840223702943
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .