Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, doble pivote, 2 brazos, alcance de 16 in con enclavamiento, offset de 18 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4LL162L182
- Número de Upc del fabricante00840223702950
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .