Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in con LED, montaje derecho, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 16 in con enclavamiento, compensación de 18 in, caja con enclavamiento iluminado y monitoreada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4LR161L183
- Número de Upc del fabricante00840223702998
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .