Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in con LED, montaje a la izquierda, articulado, doble pivote, 2 brazos, alcance de 24 in sin enclavamiento, compensación de 16 in, iluminado - Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4LL242X161
- Número de Upc del fabricante00840223703322
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .