Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in, montaje a la izquierda, articulado, pivote de cabezal único, 2 brazos, alcance de 24 in sin enclavamiento, offset de 18 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4XL241X180
- Número de Upc del fabricante00840223703414
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .