Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in, montaje izquierdo, articulado, pivote de cabezal único, 3 brazos, alcance de 36 in con enclavamiento, offset de 14 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4XL361L140
- Número de Upc del fabricante00840223703773
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .