Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, 16 in x 14 in, montaje izquierdo, articulado, doble pivote, 3 brazos, alcance de 36 in sin enclavamiento, offset de 16 in, sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4XL362X160
- Número de Upc del fabricante00840223703872
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .