Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Plano, 16" x 14" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Pivote de Cabeza Simple, 3 Brazos, Alcance de 36" con Interbloqueo, Offset de 16", Envolvente con Enclavamiento Iluminado y Monitorizado
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4LL361L163
- Número de Upc del fabricante00840223703988
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .