Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Plano, 16" x 14" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36" con Bloqueo, Offset de 18", Envolvente Iluminado-Enclavado y Monitorizado
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSA4LL362L183
- Número de Upc del fabricante00840223704145
- Tipos de productosPROTECCIÓN PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .