Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 2 Lado, 14” x 12” x 12”, Montaje derecho, Articulación, Pivote de base simple, 2 brazos, Alcance de 20” con enclavamiento, Offset de 12”, Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSB1XR201M120
- Número de Upc del fabricante00840223704374
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE DOS LATERAS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .