Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, 2 Lateral, 14” x 12” x 12” con LED, Montaje a la derecha, Articulación, Pivote de base simple, 2 brazos, Alcance de 20” con enclavamiento, Offset de 14”, Caja con enclavamiento iluminado y monitoreada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSB1LR201M143
- Número de Upc del fabricante00840223704435
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE DOS LATERAS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .