Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 2 Lado, 14” x 12” x 12” con LED, Montaje a la derecha, Articulación, Pivote de base simple, 2 Brazos, Alcance de 24” con enclavamiento, Offset de 16”, Iluminado – Caja con enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSB1LR241M162
- Número de Upc del fabricante00840223704688
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE DOS LATERAS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .