Motion
RSSB2LR201M183

Rockford Systems
RSSB2LR201M183

RSSB2LR201M183
Artículo MI #12301937
No. Fabricante RSSB2LR201M183
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rockford Systems
RSSB2LR201M183

RSSB2LR201M183
Artículo MI #12301937
No. Fabricante RSSB2LR201M183
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Blindaje, 2 Lateral, 16” x 14” x 12” con LED, Montaje a la derecha, Articulación, Pivote de base simple, 2 brazos, Alcance de 20” con enclavamiento, Offset de 18”, Caja con enclavamiento iluminado y monitoreada
  • Grupo y clase
    Protectores para maquinaria de corte y torneado
  • Número de catálogo del fabricante
    RSSB2LR201M183
  • Número de Upc del fabricante
    00840223705333
  • Tipos de productos
    PROTECCIÓN DE DOS LATERAS
  • Serie
    Protector de la serie PROTECTOR .

Descripción general

Descripción del fabricante
RSSB2LR201M183 BLINDAJE DE DOS LADOS 16" X 14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo