Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 2 Lado, 16” x 14” x 12” con LED, Montaje a la derecha, Articulación, Pivote de base simple, 2 Brazos, Alcance de 24” sin enclavamiento, Offset de 14”, Iluminado – Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSB2LR241Y141
- Número de Upc del fabricante00840223705555
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE DOS LATERAS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .