Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 2 Lado, 16" x 14" x 12", Montaje derecho, Articulación, Pivote de base simple, 3 brazos, Alcance de 36" con enclavamiento, Offset de 18", Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSB2XR361M180
- Número de Upc del fabricante00840223705715
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE DOS LATERAS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .