Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 8” x 6” x 2”, Montaje a la izquierda, Articulación, Pivote de cabezal único, 2 Brazos, Alcance de 16” sin enclavamiento, Offset de 16”, Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC1XL161X160
- Número de Upc del fabricante00840223705883
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSC1XL161X160 BLINDAJE DE TRES LADOS 8" X 6