Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 8” x 6” x 2”, Montaje a la izquierda, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 20” sin Interbloqueo, Offset de 16”, Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC1XL202X160
- Número de Upc del fabricante00840223706194
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .