Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 8” x 6” x 2”, Montaje derecho, Articulación, Doble pivote, 2 brazos, Alcance de 20” con enclavamiento, Offset de 18”, Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC1XL202L180
- Número de Upc del fabricante00840223706330
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSC1XL202L180 BLINDAJE DE TRES LADOS 8" X 6