Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 8” x 6” x 2”, Montaje a la izquierda, Articulación, Pivote de cabezal único, 2 Brazos, Alcance de 24” con enclavamiento, Offset de 16”, Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC1XL241L160
- Número de Upc del fabricante00840223706620
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .