Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lateral, 24” x 9” x 6.5” con LED, Montaje a la izquierda, Articulación, Pivote de cabezal único, 2 Brazos, Alcance de 20” con enclavamiento, Offset de 18”, Iluminado – Caja interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC2LL201L182
- Número de Upc del fabricante00840223707344
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .