Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 24” x 9” x 6.5” con LED, Montaje a la izquierda, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 24” sin Bloqueo, Offset de 16”, Iluminado – Caja sin Bloqueo
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC2LL242X161
- Número de Upc del fabricante00840223707610
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .