Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, 3 Lado, 24” x 9” x 6.5” con LED, Montaje a la izquierda, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 24” con enclavamiento, Offset de 16”, Iluminado – Caja Interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC2LL242L162
- Número de Upc del fabricante00840223707658
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .